Garnitura preciznih konusnih svrdla HSS, TiN, ⌀ reza DC: 3-30,5mm

Artikl br.: 118130 3-30,5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ reza DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm - 30,5 mm
Prevlaka TiN
Prsten u boji nema
Rezni materijal HSS
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo
Standard Standard proizvođača
Drška Drška s tri površine za zatezanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 118130 3-30,5
EAN / GTIN 4045197579133
Broj proizvođača 118130 3-30,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sa oštrim bušećim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje. Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.
Garnitura s tri precizna konusna svrdla i jednom pastom za bušenje art. 118160 u kutiji.

Upotreba:

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.
Čelični lim 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, INOX: 0,1 − 5mm, plastike do 10 mm.

Sadržaj:

po 1 konusno svrdlo za lim: Br. 118030 vel. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Pasta za bušenje: br. 118160

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu