Spiralno svrdlo za konusne rupe 6 mm

Artikl br.: 116310 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1898 A
  • Kut vrha: 118
  • Omjer upuštača: 1:50
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 6 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1898 A
Kut vrha 118 stupanj
Omjer upuštača 1:50
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
najmanji ⌀ d2 5,9 mm
najveći ⌀ D2 8,23 mm
Duljina zarezivanja L1 5 mm
L2 105 mm
Ukupna duljina L 160 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116310 6
EAN / GTIN 4045197029362
Broj proizvođača 116310 6

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
24
Čelik < 750 N/mm²
P
20
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Na obodu su oštrice s konusnim nagibom i utorima za lomljenje čestica. Specijalno obrađena površina.

Prednost:

U jednom radnom koraku se buše konusne rupe 1:50 za konusne klinove prema ISO 2339 (DIN 1) i ISO 8736 (DIN 7978).

Napomena:

⌀ 1,5; 2; 2,5 s cilindričnom drškom isporučivo na upit.
⌀ 14; 16; 20; 25 s MK drškom isporučivo na upit.
Za završnu obradu upotrebljavajte razvrtač za konusne rupe br. 161200.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu