{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1898 A | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Omjer upuštača | 1:50 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
najmanji ⌀ d2 | 9,9 mm | |
najveći ⌀ D2 | 13,74 mm | |
Duljina zarezivanja L1 | 5 mm | |
L2 | 175 mm | |
Ukupna duljina L | 245 mm | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116310 10 | |
EAN / GTIN | 4045197029386 | |
Broj proizvođača | 116310 10 |