Spiralno svrdlo za konusne rupe 12 mm

Artikl br.: 116310 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1898 A
  • Kut vrha: 118
  • Omjer upuštača: 1:50
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 12 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1898 A
Kut vrha 118 stupanj
Omjer upuštača 1:50
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
najmanji ⌀ d2 11,8 mm
najveći ⌀ D2 16,37 mm
Duljina zarezivanja L1 10 mm
L2 210 mm
Ukupna duljina L 290 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116310 12
EAN / GTIN 4045197029393
Broj proizvođača 116310 12

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
24
Čelik < 750 N/mm²
P
20
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Na obodu su oštrice s konusnim nagibom i utorima za lomljenje čestica. Specijalno obrađena površina.

Prednost:

U jednom radnom koraku se buše konusne rupe 1:50 za konusne klinove prema ISO 2339 (DIN 1) i ISO 8736 (DIN 7978).

Napomena:

⌀ 1,5; 2; 2,5 s cilindričnom drškom isporučivo na upit.
⌀ 14; 16; 20; 25 s MK drškom isporučivo na upit.
Za završnu obradu upotrebljavajte razvrtač za konusne rupe br. 161200.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu