{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 30-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 75,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 82 mm | |
Ukupna duljina L | 126 mm | |
⌀ drške Ds | 4,5 mm | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116040 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025814 | |
Broj proizvođača | 116040 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS W 4,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
12,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
901 dijelovi na zalihi
5,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,5 | 4,5 |
Standard | DIN 340 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 130 | 130 |
Tip | W | W |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 82 | 47 |