{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 30-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 61,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 66 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116040 3 | |
EAN / GTIN | 4045197025753 | |
Broj proizvođača | 116040 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS W 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.390 dijelovi na zalihi
3,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | žuto | žuto |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3 | 3 |
Standard | DIN 340 | DIN 338 |
Tip | W | W |
⌀ drške Ds | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |