{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 30-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 73 mm | |
Ukupna duljina L | 112 mm | |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116040 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025784 | |
Broj proizvođača | 116040 3,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo, dugačko HSS W, bez prevlake, ⌀ DC h8: 3,5mm
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
14,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
13,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
17,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |