Spiralno svrdlo HSS/E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 7,9mm

Artikl br.: 114400 7,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 7,9 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 63,2 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 75 mm
Ukupna duljina L 117 mm
⌀ drške Ds 7,9 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm/okr
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114400 7,9
EAN / GTIN 4045197017949
Broj proizvođača 114400 7,9

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.
Ojačana jezgra, svijetlo brušeno.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu