Spiralno svrdlo HSS W 9,5 mm

Artikl br.: 114200 9,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 9,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 35-40 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 66,8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 81 mm
Ukupna duljina L 125 mm
⌀ drške Ds 9,5 mm
Posmak f u aluminiju, plastici dugih odlomaka 0,18 mm/okr
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114200 9,5
EAN / GTIN 4045197016034
Broj proizvođača 114200 9,5

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Aluminij > 10% Si
N
40
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Standardna debljina jezgre bez širenja jezgre.
Precizno brušen vrh.
Brušena, široka užljebljenja s velikim kutom spirale.
Svijetlo brušena površina.
Sa šiljkom u obliku A od veličine 2,0 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu