{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 13,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 38 mm | |
⌀ drške Ds | 1,4 mm | |
Posmak f u aluminiju, plastici dugih odlomaka | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114200 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197015228 | |
Broj proizvođača | 114200 1,4 |