Spiralno svrdlo HSS W, bez prevlake, ⌀ DC h8: 3,7mm

Artikl br.: 114200 3,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,7 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 35-40 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 33,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 39 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 3,7 mm
Posmak f u aluminiju, plastici dugih odlomaka 0,05 mm/okr
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114200 3,7
EAN / GTIN 4045197015457
Broj proizvođača 114200 3,7

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Aluminij > 10% Si
N
40
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Standardna debljina jezgre bez širenja jezgre.
Precizno brušen vrh.
Brušena, široka užljebljenja s velikim kutom spirale.
Svijetlo brušena površina.
Sa šiljkom u obliku A od veličine 2,0 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo HSS W, bez prevlake, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,7mm

Spiralno svrdlo HSS W, bez prevlake, ⌀ DC h8: 3,7mm

na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi
4,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.052 dijelovi na zalihi
4,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
391 dijelovi na zalihi
3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
314 dijelovi na zalihi
5,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi
13,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
280 dijelovi na zalihi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
30,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
11,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
13,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Prevlaka bez prevlake bez prevlake bez prevlake bez prevlake TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Nazivni ⌀ DC 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Rezni materijal HSS HSS E HSS E HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E PM HSS E HSS E PM
Tolerancija nazivnog ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu