{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 9,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113421 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197964694 | |
Broj proizvođača | 113421 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za lim HSS dvostrano 4,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
371 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
571 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.159 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
780 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
16,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | plavo |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 16 | 24 | 47 | 47 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 9,3 | 17,3 | 40,3 | 40,3 |