{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 7,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 14 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113421 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964687 | |
Broj proizvođača | 113421 4,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svrdlo za lim HSS dvostrano, bez prevlake, ⌀ DC h8: 4,2mm
na zahtjev
Na zalihi
6.387 dijelovi na zalihi
2,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.266 dijelovi na zalihi
5,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.737 dijelovi na zalihi
3,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.508 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11.164 dijelovi na zalihi
1,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Kut vrha | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 14 mm | 22 mm | 43 mm | 43 mm | 14 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |