{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 7,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 49 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113421 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964632 | |
Broj proizvođača | 113421 3,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za lim HSS dvostrano 3,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.442 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
675 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.003 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
999 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12.292 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 49 | 49 | 65 | 65 | 49 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 7,2 | 13,2 | 31,2 | 31,2 | 7,2 |