{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,25 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,1 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 84 mm | |
⌀ drške Ds | 9,25 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113150 9,25 | |
EAN / GTIN | 4045197413444 | |
Broj proizvođača | 113150 9,25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E N 9,25 mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
15,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
37,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
49,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | plavo |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ drške Ds | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |