{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 19,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 66 mm | |
Ukupna duljina L | 131 mm | |
⌀ drške Ds | 19,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113150 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197586483 | |
Broj proizvođača | 113150 19,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E N 19,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
132,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
130,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | TiN |
Ukupna duljina L | 131 | 131 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Tip | N | N |