{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 16,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 22 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 3,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113150 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197004369 | |
Broj proizvođača | 113150 3,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 3,8mm
na zahtjev
Na zalihi
372 dijelovi na zalihi
5,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi
5,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
12,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
258 dijelovi na zalihi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
10,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.755 dijelovi na zalihi
1,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |