{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 21,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 31 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113006 6,2 | |
EAN / GTIN | 4062406742737 | |
Broj proizvođača | 113006 6,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS 6,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
2,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 70 mm | 70 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 6,2 mm | 6,2 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 21,7 mm | 21,7 mm |