{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113006 10 | |
EAN / GTIN | 4062406743116 | |
Broj proizvođača | 113006 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS, bez prevlake, ⌀ DC h8: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
6,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
432 dijelovi na zalihi
29,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
Ukupna duljina L | 89 mm | 89 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezni materijal | HSS | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | 43 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28 mm | 28 mm |