{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 15,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 22 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 4,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113006 4,2 | |
EAN / GTIN | 4062406742539 | |
Broj proizvođača | 113006 4,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS 4,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
979 dijelovi na zalihi
1,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
264 dijelovi na zalihi
10,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | zeleno |
Ukupna duljina L | 55 mm | 55 mm |
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 15,7 mm | 15,7 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |