{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Microgard® | |
Spol | uniseks | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | |
Boja | bijelo | |
Veličina uniseks | 3XL | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Šifra AL | 00 |
Broj artikla | 098356 3XL | |
EAN / GTIN | 5013756110362 | |
Broj proizvođača | WH18S-00111-07 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zaštitno radno odijelo tip 5/6 AlphaTec® 1800, bijelo, veličina uniseks: 3XL
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi
5,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
518 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.902 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | bijelo | bijelo | bijelo | bijelo | bijela |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; EN 14116 | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike |
Standard | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 |
Veličina uniseks | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Spol | uniseks | uniseks | uniseks | uniseks | uniseks |