{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 1149-5 (antistatično) | Da | |
Serija | Microgard® | |
Spol | uniseks | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | |
Boja | bijelo | |
Veličina uniseks | XL | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
PSA CE kategorija | CE-kategorija III, tip 5/6 | |
mikroporozni filmski laminat | da | |
pokrivalo za patentni zatvarač s mogućnosti brtvljenja | Da | |
Jednokratno odijelo | Da | |
s kapuljačom | Da | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098356 XL | |
EAN / GTIN | 5013756110324 | |
Broj proizvođača | WH18B-00111-05 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaštitno radno odijelo tip 5/6 AlphaTec® 1800 XL
na zahtjev
Na zalihi
1.118 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.582 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | bijelo | bijela |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike |
Standard | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 |
Veličina uniseks | XL | XL |
Serija | Microgard® | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Spol | uniseks | uniseks |