{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; EN 14116 | |
Boja | bijelo | |
Veličina uniseks | 3XL | |
Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1 | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098394 3XL | |
EAN / GTIN | 4045197977960 | |
Broj proizvođača | 098394 3XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Zaštitno radno odijelo tip 5/6, bijelo, veličina uniseks: 3XL
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi
5,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
518 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.902 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | bijelo | bijelo | bijelo | bijela |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; EN 14116 | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike |
Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 |
Veličina uniseks | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Spol | uniseks | uniseks | uniseks | uniseks |