Zaštitno radno odijelo tip 5/6 Tyvek® 500HV, narančasto, veličina uniseks: S

Artikl br.: 098312 S
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tyvek®
Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Boja narančasto
Veličina uniseks S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098312 S
EAN / GTIN 5450208013534
Broj proizvođača D15452912
Manufacturer DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Opis

Izvedba:

Tyvek® 500HV, tip 5/6, model 125. High Vis odijelo. Fluorescentno narančaste boje sa srebrno-sivim reflektirajućim trakama za dobru vidljivost danju i noću. Podignuti ovratnik, elastična traka na završecima rukava i nogavica i lijepljenjem pričvršćena elastična traka na leđima. Velikodušni trokutasti umetak za veću slobodu kretanja. Materijal odijela propušta zrak i vodu, a istovremeno odbija tekućine na bazi vode i maglice u spreju. Pruža vrlo dobru zaštitu od finih čestica i vlakana. Stvaraju se izrazito male količine mucica, s unutarnje strane s antistatičkom zaštitom.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, razred 3

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu