Zaštitno radno odijelo tip 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, bijelo, veličina uniseks: S

Artikl br.: 098304 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
417 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Osobina: Prikladno za EX područje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tyvek®
Spol uniseks
Osobina Prikladno za EX područje
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Boja bijelo
Veličina uniseks S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 4
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098304 S
EAN / GTIN 5450208000510
Broj proizvođača D13495782

Opis

Izvedba:

Tyvek® 600 Plus tip 4/5/6, model CHA5a. Kombinira karakteristike tipa 4 s dugotrajnosti, zaštitom i udobnosti Tyvek® odjeće. Unutarnji i vruće lijepljeni šavovi za poboljšanu nepropusnost. Oblik kapuljače idealno je prilagođen za nošenje maske za zaštitu dišnih puteva. Prikladno za eksplozivne zone.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).

Standard:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 4

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu