{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Tyvek® | |
Spol | uniseks | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | |
Boja | narančasto | |
Veličina uniseks | XL | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098312 XL | |
EAN / GTIN | 5450208016627 | |
Broj proizvođača | D15452942 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaštitno radno odijelo tip 5/6 Tyvek® 500HV XL
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.019 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | narančasto | bijela/plava |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike |
Standard | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN ISO 20471 |
EN 13982-1 ;EN 13034 ;
|
Veličina uniseks | XL | XL |
Serija | Tyvek® | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Spol | uniseks | uniseks |