Zaštitna kaciga uvex pheos B-WR YELLOW

Artikl br.: 097811 YELLOW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
499 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala
    Boja žuta
    Veličina 52 cm - 61 cm
    Materijal kacige HDPE
    Težina 406 g
    Standard DIN EN 397
    Podešavanje širine Okretni zatvarač
    Postojanost na hladnoću do -30 °C
    vješanje tekstila u 6 točaka da
    Kvačice za pričvršćivanje dijelova da
    Mogućnost pričvršćivanja svjetiljke na čelo da
    Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 097811 YELLOW
    EAN / GTIN 4031101510262
    Broj proizvođača 9772130

    Opis

    Izvedba:

    Lagana školjka kacige od HDPE (high density polietilena) s tri varijabilna ventilacijska otvora za veću udobnost. Dodatni prihvat na čelu omogućuje pričvršćivanje naglavne svjetiljke. Otporna na hladnoću do −30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).
    • Remen u 6 točaka
    • Prihvat Euro-Slot od 30 mm
    • Znojnik od umjetne kože
    • Ravni oblik
    • S okretnim zatvaračem

    Upotreba:

    Industrija, građevina, montaža

    Standard:

    DIN EN 397

    Specifikacija:

    Otporna na hladnoću do −30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).

    Zamjenski dio:

    Art. 97820 kožna traka protiv znojenja.