Zaštitna kaciga uvex pheos B-WR BLUE

Artikl br.: 097811 BLUE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
325 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala
Boja plavo
Veličina 52 cm - 61 cm
Materijal kacige HDPE
Težina 406 g
Standard DIN EN 397
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Postojanost na hladnoću do -30 °C
vješanje tekstila u 6 točaka da
Kvačice za pričvršćivanje dijelova da
Mogućnost pričvršćivanja svjetiljke na čelo da
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097811 BLUE
EAN / GTIN 4031101510286
Broj proizvođača 9772530

Opis

Izvedba:

Lagana školjka kacige od HDPE (high density polietilena) s tri varijabilna ventilacijska otvora za veću udobnost. Dodatni prihvat na čelu omogućuje pričvršćivanje naglavne svjetiljke. Otporna na hladnoću do −30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).
  • Remen u 6 točaka
  • Prihvat Euro-Slot od 30 mm
  • Znojnik od umjetne kože
  • Ravni oblik
  • S okretnim zatvaračem

Upotreba:

Industrija, građevina, montaža

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Otporna na hladnoću do −30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).

Zamjenski dio:

Art. 97820 kožna traka protiv znojenja.