Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige, tip: 2

Artikl br.: 097753 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ Optime™
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 30 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097753 2
EAN / GTIN 4046719384174
Broj proizvođača 7000039621

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši udobni su za nošenje zbog male težine te se lako mogu kombinirati s drugom zaštitnom opremom. Udobni brtveni prsteni od mješavine gela i pjene osiguravaju optimalno prianjanje i udobnost pri nošenju, ujedno i kod dugotrajne primjene.
Verzija kacige serije Peltor™ Optime™ ima jednake značajke školjki kao i verzija s obručem za glavu. U samo nekoliko koraka može se pričvrstiti na kacigu s pomoću prihvata Euro-Slot od 30mm.
SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Napomena:

Odgovarajuće kacige pod br. 097815 (3M), br. 097802 (Schuberth). Higijenski kompleti pod br. 097764, 097748.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu