{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | AlphaTec® | |
Sadržaj | 1 | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Veličina rukavice | 8 | |
EN 374 | Tip A (AKLMPT) | |
Otpornost na kemikalije | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Materijal | Prirodni gumeni lateks | |
Materijal nosača | Lateks | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Duljina | 610 mm | |
Debljina | 1,5 mm | |
Boja | crna | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 279 g | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Prevlaka | Prirodni gumeni lateks | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094738 8 | |
EAN / GTIN | 076490443146 | |
Broj proizvođača | ME108/7.5 |