{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice | |
EN 374 | Tip A (JKOPST) | |
Otpornost na kemikalije | JKOPST | |
Materijal | Nitril | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Materijal nosača | Nitril | |
Debljina | 0,15 mm | |
Duljina | 280 mm | |
Sadržaj | 50 | |
Boja | crna | |
Veličina rukavice | 10 | |
norma/smjernica | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Primjena | jednokratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
Broj artikla | 094712 10 | |
EAN / GTIN | 4059904041189 | |
Broj proizvođača | 8330 GR.XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Set jednokratnih rukavica 8330 // TOUGH GRIP N, veličina rukavice: 10
na zahtjev
Na zalihi
1.115 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.044 dijelovi na zalihi
|
|
Duljina | 280 mm | 300 mm |
Materijal | Nitril | Nitril |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374 |
Primjena | jednokratno | jednokratno |
EN 374 | Tip A (JKOPST) | Tip A (JKLNPST) |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | Jednokratna rukavica |
Otpornost na kemikalije | JKOPST | JKLNPST |