{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
EN 374 | Tip A (JKLNPST) | |
Otpornost na kemikalije | JKLNPST | |
Materijal | Nitril | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Materijal nosača | Nitril | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Debljina | 0,26 mm | |
Duljina | 300 mm | |
Sadržaj | 50 | |
Težina | 15,8 g | |
Boja | plavo | |
Područje primjene | Preciznost | |
Veličina rukavice | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Primjena | jednokratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
Broj artikla | 094792 10 | |
EAN / GTIN | 4045197974914 | |
Broj proizvođača | 094792 10 |