{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice | |
EN 374 | Tip A (JKOPST) | |
Otpornost na kemikalije | JKOPST | |
Materijal | Nitril | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Materijal nosača | Nitril | |
Debljina | 0,15 mm | |
Duljina | 280 mm | |
Sadržaj | 50 | |
Boja | crna | |
Veličina rukavice | 9 | |
norma/smjernica | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Primjena | jednokratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
Broj artikla | 094712 9 | |
EAN / GTIN | 4059904041172 | |
Broj proizvođača | 8330 GR.L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Set jednokratnih rukavica 8330 // TOUGH GRIP N, veličina rukavice: 9
na zahtjev
Na zalihi
1.237 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
9.379 dijelovi na zalihi
|
|
Sadržaj | 50 | 50 |
Duljina | 280 mm | 300 mm |
Materijal | Nitril | Nitril |
Debljina | 0,15 mm | 0,26 mm |
Primjena | jednokratno | jednokratno |
Kategorija zaštite | Kategorija III | Kategorija III |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica | Jednokratna rukavica |