{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
EN 388 | 4342B | |
Materijal nosača | INTERCEPT™ | |
Prevlaka | PU | |
Materijal | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | siva | |
Veličina rukavice | 11 | |
Težina | 26,9 g | |
Duljina | 195 mm | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094489 11 | |
EAN / GTIN | 10076490052956 | |
Broj proizvođača | 11-727/11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Par rukavica HyFlex® 11-727, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
545 dijelovi na zalihi
12,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
11,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.133 dijelovi na zalihi
9,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.857 dijelovi na zalihi
13,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.298 dijelovi na zalihi
4,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.247 dijelovi na zalihi
5,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
||
Područje primjene | Svestranost | Preciznost | Preciznost | Preciznost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost |
Boja | siva | crni / plavi | sivo / narančasto | crna / siva | siva / crna | siva | siva |
Materijal nosača | INTERCEPT™ | HPPE | Najlon / specijalna pređa / spandex | DYTEC | Posebna pređa | Najlon | Najlon |
Veličina rukavice | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Razred zaštite od porezotina | B | C | B | C | C | B | C |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Višenamjenske rukavice | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan |