Par rukavica HyFlex® 11-724 11

Artikl br.: 094488 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    9,94 € / Pair
  • od 12 Pair
    8,29 € / Pair
Vodič za veličine
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: B

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Sadržaj 1
Funkcija rukavice Pogodno za kožu osoba s alergijama
Tehnologija pletenja 13G
EN 388 4342B
Materijal nosača INTERCEPT™
Prevlaka PU
Materijal PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja siva / bijela
Veličina rukavice 11
Težina 24,3 g
Duljina 208 mm
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina B
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094488 11
EAN / GTIN 10076490052895
Broj proizvođača 11-724/11

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-724. Prozračne zaštitne rukavice s novorazvijenom INTERCEPT™ pređom za visoku udobnost pri nošenju i dobru pokretljivost prstiju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu