{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
EN 388 | 4342B | |
Materijal nosača | INTERCEPT™ | |
Prevlaka | PU | |
Materijal | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | siva / bijela | |
Veličina rukavice | 10 | |
Težina | 24,3 g | |
Duljina | 208 mm | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094488 10 | |
EAN / GTIN | 10076490052888 | |
Broj proizvođača | 11-724/10 |