{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Napa koža | |
Funkcija rukavice | Čičak zatvarač | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Izvedba | sa čičkom na zglobu | |
Materijal | Napa koža | |
Materijal za podstavu | nepodstavljeno | |
Vrsta kože | Napa koža | |
Veličina rukavice | 11 | |
EN 388 otpornost na trenje | 2 | |
EN 388 zaštita od uboda | 1 | |
EN 388 zaštita od rezova | 1 | |
EN 388 otpornost na trganje | 1 | |
EN 388 | 2112X | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crno / bijelo | |
Vrsta proizvoda | Driver rukavice |
Broj artikla | 094390 11 | |
EAN / GTIN | 4059904094161 | |
Broj proizvođača | 8905, GR. 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Par Driver rukavica, bez podstave 8905 // DEXTER 1, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
555 dijelovi na zalihi
11,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9.016 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.061 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.968 dijelovi na zalihi
7,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.207 dijelovi na zalihi
10,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Materijal | Napa koža | Goveđa koža | Goveđa koža | Napa koža | Napa koža |
Materijal nosača | Napa koža | Puna goveđa koža | Puna goveđa koža | Napa koža | Napa koža |
Funkcija rukavice | Čičak zatvarač | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | Bez silikona; Čičak zatvarač | Bez silikona; Čičak zatvarač |
EN 388 | 2112X | 3143X | 3133X | 2111X | 2121X |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice |
Vrsta proizvoda | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice |
Varijanta presvlake | bez presvlake | bez presvlake | bez presvlake | bez presvlake | bez presvlake |