{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Napa koža | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Čičak zatvarač | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 104 g | |
Materijal | Napa koža | |
Veličina rukavice | 11 | |
Duljina | 250 mm | |
Debljina | 0,7 | |
EN 388 | 2121X | |
Primjena | višekratno | |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crno / bijelo | |
Vrsta proizvoda | Driver rukavice |
Broj artikla | 094392 11 | |
EAN / GTIN | 4062406129927 | |
Broj proizvođača | 094392 11 |