{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Napa koža | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Čičak zatvarač | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 104 g | |
Materijal | Napa koža | |
Veličina rukavice | 8 | |
Duljina | 250 mm | |
Debljina | 0,7 | |
EN 388 | 2121X | |
Primjena | višekratno | |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crno / bijelo | |
Vrsta proizvoda | Driver rukavice |
Broj artikla | 094392 8 | |
EAN / GTIN | 4062406129897 | |
Broj proizvođača | 094392 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Par Driver rukavica, s podstavom 8
na zahtjev
Na zalihi
872 dijelovi na zalihi
10,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
956 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.547 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.391 dijelovi na zalihi
7,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | Svestranost | Svestranost | Svestranost |
Materijal nosača | Napa koža | Puna goveđa koža | Puna goveđa koža | Napa koža |
Veličina rukavice | 8 | 8 | 8 | 8 |
EN 388 | 2121X | 3133X | 3143X | 2111X |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice |
Vrsta proizvoda | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice |
Varijanta presvlake | bez presvlake | bez presvlake | bez presvlake | bez presvlake |