{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Napa koža | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Čičak zatvarač | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 79 g | |
Materijal | Napa koža | |
Veličina rukavice | 11 | |
Duljina | 250 mm | |
Debljina | 0,7 | |
EN 388 | 2111X | |
Primjena | višekratno | |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crno / bijelo | |
Vrsta proizvoda | Driver rukavice |
Broj artikla | 094391 11 | |
EAN / GTIN | 4062406129880 | |
Broj proizvođača | 094391 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Par Driver rukavica, bez podstave 11
na zahtjev
Na zalihi
3.695 dijelovi na zalihi
7,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10.350 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.312 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.227 dijelovi na zalihi
10,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crno / bijelo | bijeli | bijeli | crno / bijelo |
Materijal | Napa koža | Goveđa koža | Goveđa koža | Napa koža |
Materijal nosača | Napa koža | Puna goveđa koža | Puna goveđa koža | Napa koža |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Čičak zatvarač | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | Bez silikona; Čičak zatvarač |
EN 388 | 2111X | 3143X | 3133X | 2121X |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice |
Varijanta presvlake | bez presvlake | bez presvlake | bez presvlake | bez presvlake |