{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 345 mm | |
Debljina | 1 | |
Materijal nosača | Goveđa puna koža / goveđa špalt koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 220 g | |
Sadržaj | 1 | |
Materijal | Goveđa puna koža / goveđa špalt koža | |
Područje primjene | Svestranost | |
Veličina rukavice | 9 | |
EN 388 | 4244X | |
EN 407 | 41214X | |
EN 12477 | Tip A | |
Postupak varenja | MIG/MAG | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
Boja | siva | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094128 9 | |
EAN / GTIN | 4045197890450 | |
Broj proizvođača | 094128 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Par zaštitnih rukavica za varenje 9
na zahtjev
Na zalihi
3.332 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
6
Komadi
12,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.157 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
6
Komadi
11,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
EN 407 | 41214X | 413x4x | 412x4x |
Boja | siva | bijela/smeđa | bijela/smeđa |
Duljina | 345 | 350 | 350 |
Materijal nosača | Goveđa puna koža / goveđa špalt koža | Goveđa špalt koža | Kozja koža |
Funkcija rukavice | Bez silikona ;ne sadrži lateks ;Bez DMF-a ;Otpornost na plamen stupanj 4 | Bez silikona ;Otpornost na plamen stupanj 4 | Bez silikona ;Otpornost na plamen stupanj 4 |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce |