{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Bez silikona; Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 350 mm | |
Debljina | 0,8 | |
Materijal nosača | Kozja koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 157 g | |
Sadržaj | 1 | |
Materijal | Puna kozja koža | |
Veličina rukavice | 9 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412x4x | |
EN 12477 | Tip B | |
Postupak varenja | WIG | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
Boja | bijela/smeđa | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094101 9 | |
EAN / GTIN | 4062406128890 |