{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Bez silikona; Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 350 mm | |
Debljina | 0,8 | |
Materijal nosača | Kozja koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 157 g | |
Sadržaj | 1 | |
Materijal | Puna kozja koža | |
Veličina rukavice | 10 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412x4x | |
EN 12477 | Tip B | |
Postupak varenja | WIG | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
Boja | bijela/smeđa | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094101 10 | |
EAN / GTIN | 4062406128906 | |
Broj proizvođača | 094101 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par zaštitnih rukavica za varenje 10
na zahtjev
Na zalihi
2.856 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
6
Komadi
11,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16.984 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
6
Komadi
12,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
EN 407 | 412x4x | 41214X | 413x4x |
Materijal | Puna kozja koža | Goveđa puna koža / goveđa špalt koža | Goveđa špalt koža |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Debljina | 0,8 | 1 | 0,8 |
Materijal nosača | Kozja koža | Goveđa puna koža / goveđa špalt koža | Goveđa špalt koža |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce |
Varijanta presvlake | bez presvlake | bez presvlake | bez presvlake |