{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Bez silikona; Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 350 mm | |
Debljina | 0,8 | |
Materijal nosača | Goveđa špalt koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 230 g | |
Sadržaj | 1 | |
Materijal | Goveđa špalt koža | |
Veličina rukavice | 9 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413x4x | |
EN 12477 | Tip A | |
Postupak varenja | MIG/MAG | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
Boja | bijela/smeđa | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094116 9 | |
EAN / GTIN | 4062406129828 | |
Broj proizvođača | 094116 9 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |