{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Bez silikona; Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 350 mm | |
Debljina | 0,8 | |
Materijal nosača | Goveđa špalt koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 230 g | |
Sadržaj | 1 | |
Materijal | Goveđa špalt koža | |
Veličina rukavice | 11 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413x4x | |
EN 12477 | Tip A | |
Postupak varenja | MIG/MAG | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
Boja | bijela/smeđa | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094116 11 | |
EAN / GTIN | 4062406129842 | |
Broj proizvođača | 094116 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par zaštitnih rukavica za varenje, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi
15,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.051 dijelovi na zalihi
8,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | bijela/smeđa | siva |
Materijal | Goveđa špalt koža | Goveđa puna koža / goveđa špalt koža |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Otpornost na plamen stupanj 4 | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Otpornost na plamen stupanj 4 |
EN 388 | 4142X | 4244X |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce |
Kategorija zaštite | Kategorija III | Kategorija II |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce |