{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 360 mm | |
Materijal nosača | Goveđa špalt koža / goveđa puna koža | |
Materijal | Goveđa špalt koža / goveđa puna koža | |
Veličina rukavice | 11 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388 | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | Tip A/B | |
Postupak varenja | MIG/MAG | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
Boja | žuta/bijela | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094126 11 | |
Broj proizvođača | 10-2750/XXL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Par zaštitnih rukavica za varenje 10-2750, veličina rukavice: 11 |
na zahtjev
Na zalihi
2.012 dijelovi na zalihi
8,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
15,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuta/bijela | siva | bijela/smeđa |
Materijal | Goveđa špalt koža / goveđa puna koža | Goveđa puna koža / goveđa špalt koža | Goveđa špalt koža |
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Otpornost na plamen stupanj 4 | Bez silikona; Otpornost na plamen stupanj 4 |
EN 388 | 3133X | 4244X | 4142X |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce |
Kategorija zaštite | Kategorija III | Kategorija II | Kategorija III |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce | Rukavice za varioce |