ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Par zaštitnih rukavica za varenje 10-2750, veličina rukavice: 10

Artikl br.: 094126 10
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: EN 407

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Duljina 360 mm
Materijal nosača Goveđa špalt koža / goveđa puna koža
Materijal Goveđa špalt koža / goveđa puna koža
Veličina rukavice 10
EN 388:2003 4143
EN 388 3133X
EN 407 423X4X
EN 12477 Tip A/B
Postupak varenja MIG/MAG
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za varioce
Boja žuta/bijela
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094126 10
EAN / GTIN 8718564520958
Broj proizvođača 10-2750/XL
Manufacturer Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Nederland

Opis

Izvedba:

10-2750. Udobne rukavice za zavarivanje otporne na ulje i vodu izrađene od goveđe špalt kože i goveđe pune kože s COMFOflex® tehnologijom i KEVLAR® 4-slojnim + 5-slojnim šavom. S ravnim palcem. Otporne na toplinu do 250 °C kontaktne topline. Produljeni dio rukavice s pamučnom podstavom.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu