{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 180 g | |
Materijal | Puna goveđa koža | |
Veličina rukavice | 10 | |
Duljina | 260 mm | |
Debljina | 1 | |
EN 388 | 3133X | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice od pune goveđe kože | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | bijeli | |
Vrsta proizvoda | Rukavice od goveđe špalt kože |
Broj artikla | 094055 10 | |
EAN / GTIN | 4045197890092 | |
Broj proizvođača | 094055 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Par rukavica Puna goveđa koža 10
na zahtjev
Na zalihi
61.454 dijelovi na zalihi
5,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20.624 dijelovi na zalihi
7,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43.963 dijelovi na zalihi
4,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14.823 dijelovi na zalihi
2,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty |
Boja | bijeli | plava / bijela | siva / zelena | siva |
Materijal | Puna goveđa koža | Puna goveđa koža | Goveđa špalt koža | Goveđa špalt koža |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | Puna goveđa koža | Goveđa špalt koža | Goveđa špalt koža |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno |
EN 388 | 3133X | 3233X | 4123X | 4133X |
Vrsta proizvoda | Rukavice od goveđe špalt kože | Rukavice od goveđe špalt kože | Rukavice od goveđe špalt kože | Rukavice od goveđe špalt kože |