{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 180 g | |
Materijal | Puna goveđa koža | |
Veličina rukavice | 12 | |
Duljina | 260 mm | |
Debljina | 1 | |
EN 388 | 3133X | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice od pune goveđe kože | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | bijeli | |
Vrsta proizvoda | Rukavice od goveđe špalt kože |
Broj artikla | 094055 12 | |
EAN / GTIN | 4045197890412 | |
Broj proizvođača | 094055 12 |