{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 180 g | |
Materijal | Puna goveđa koža | |
Veličina rukavice | 11 | |
Duljina | 260 mm | |
Debljina | 1 | |
EN 388 | 3133X | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice od pune goveđe kože | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | bijeli | |
Vrsta proizvoda | Rukavice od goveđe špalt kože |
Broj artikla | 094055 11 | |
EAN / GTIN | 4045197890405 | |
Broj proizvođača | 094055 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Par rukavica Puna goveđa koža, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
11.183 dijelovi na zalihi
5,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9.843 dijelovi na zalihi
4,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.524 dijelovi na zalihi
7,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.060 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.522 dijelovi na zalihi
2,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty |
Sadržaj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materijal | Puna goveđa koža | Goveđa špalt koža | Puna goveđa koža | Goveđa zrnasta koža | Goveđa špalt koža |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | Goveđa špalt koža | Puna goveđa koža | Goveđa zrnasta koža | Goveđa špalt koža |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno |
EN 388 | 3133X | 4123X | 3233X | 2122X | 4133X |
Vrsta proizvoda | Rukavice od goveđe špalt kože | Rukavice od goveđe špalt kože | Rukavice od goveđe špalt kože | Rukavice od pune goveđe kože | Rukavice od goveđe špalt kože |